Spherical Roller Bearing
Innanmál | 50 mm |
---|---|
Utanmál | 90 mm |
Breidd | 23 mm |
Innanmál | 50 mm |
---|---|
Utanmál | 90 mm |
Breidd | 23 mm |
Tegund legulausnar | C3 |
Röð | 222CE |
Efni | Bearing steel |
Tilvísunarhraði | 7000 rpm |
Hraðatakmörk | 9500 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 108 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 107 N |
Þétti | Opið |
Til á lager