Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.521)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.841)
Loft- og vökvabúnaður
(45.529)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.388)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.451)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(425)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(547)
Viðhald og viðgerðir
(717)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS borar með sívölum enda
BOR NIÐURRENNDUR HSS 23MM A,F,A-C
BOR NIÐURRENNDUR HSS 23MM A,F,A-C
Cylindrical drill bit - hss reduced shank
Tilvísanir
giss cutline:
861172
rubix:
CUT-861172
ean:
3660338159831
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
23
mm
Heildarlengd
210
mm
Skurðlengd
150
mm
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : BOR NIÐURRENNDUR HSS 23MM A,F,A-C
HSS drills with reduced shank - 30° helix angle - 118° tip angle
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
23
mm
Heildarlengd
210
mm
Skurðlengd
150
mm
DIN staðall
DIN 338 N
Snigilhorn
30
°
Skerping
Standard
Oddhorn
118
°
Innri kæling
Nei
Þvermál skotts
12.7
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
9.030
kr.
Án vsk
/
stykki
11.197
kr.
M/vsk
Til á lager
Breyta afbrigði (25)