Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.521)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.841)
Loft- og vökvabúnaður
(45.543)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.398)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(718)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Suðuvörur
Stuðningsmálmar
Stuðningsmálmar
Stuðningsmálmar
Rafsuðuvír
RAFSUÐUPINNAR-LOW HYDROGEN ELECTRODES 3.2MM X
RAFSUÐUPINNAR-LOW HYDROGEN ELECTRODES 3.2MM X
Electrode
Tilvísanir
parweld:
E7018-32
rubix:
PARWELD-E7018-32
tæknileg samantekt
Tegund
Electrode
Þvermál
3.2
mm
Pökkun
5
kg
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Öryggiseyðublað
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : RAFSUÐUPINNAR-LOW HYDROGEN ELECTRODES 3.2MM X
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Tegund
Electrode
Þvermál
3.2
mm
Pökkun
5
kg
Staðlað
CE;AWS A5.1.5;BS EN ISO9001: 2008
Lengd
350
mm
Fjöldi rafvíra
6
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
3.166
kr.
Án vsk
/
stykki
3.926
kr.
M/vsk
Til á lager