GENGJULÍM MJÖG STERKT FYLLING 0,3MM 50ML


Extra Strong Adhesive

Tilvísanir
loxeal:86-72 50ML
rubix:LOXEAL-86-72-50ML
GENGJULÍM LOXEAL 86-72 50ML
tæknileg samantekt
Hámarkshitastig230 °C
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : GENGJULÍM MJÖG STERKT FYLLING 0,3MM 50ML


Thread-locking of nuts and bolts that prevents loosening from vibration, mechanical and thermal shock. It also slows down frictional corrosion and prevents sticking. Loxeal 86-72 is ideal for locks of M56 or spaces up to 0.30 mm. High strength locking agent. Vibration and corrosion resistant. Approved for gas (DVGW).

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Hámarkshitastig230 °C
Seigja5000/28000 mPa s
Lágmarkshitastig-55 °C
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
2.329 kr. Án vsk
/ stykki
2.888 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.