Flange Bearing
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 75 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 90 mm |
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 75 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 90 mm |
Efni | Baydur;Stainless Steel (Grease Nipple) |
Hæð | 51 mm |
Lengd | 116 mm |
Röð | NG |
Heildar legubreidd | 75 mm |
Þvermál festi hola | 9 mm |
Holufjöldi | 2 |
Utanmál | 75 mm |