Flange Bearing
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Breidd | 108 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 82.5 mm |
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Breidd | 108 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 82.5 mm |
Efni | Baydur;Stainless Steel (Grease Nipple) |
Hæð | 58 mm |
Lengd | 108 mm |
Röð | NG |
Heildar legubreidd | 108 mm |
Þvermál festi hola | 11 mm |
Holufjöldi | 4 |