Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.521)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.841)
Loft- og vökvabúnaður
(45.543)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.398)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(718)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Undirsinkun, fösun og gráðuskerar
Fösun og undirsinkun
Taska með fösunar- og undirsinkunarfræsum
Undirsinkunarfræs
ÚRSNARI TRÉ/JÁRN 20.5MM
ÚRSNARI TRÉ/JÁRN 20.5MM
HSS 90° 3 flute countersinks
Tilvísanir
unbranded:
997/0205
rubix:
RBK-221565
framleiðandi:
221565
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : ÚRSNARI TRÉ/JÁRN 20.5MM
Application Suitable for all general purpose chamfering, deburring and countersinking.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
4.194
kr.
Án vsk
/
stykki
5.201
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.