Hss chamfering milling bit co5% - 90°
Horn skábrúnar | 90 ° |
---|---|
Þvermál | 6.3 mm |
Fjöldi tanna | 3 |
Skott | Cylindrical HA |
Þvermál skotts | 5 mm |
DIN staðall | DIN 335 C |
Heildarlengd | 45 mm |
Efni aðalhluta | HSS |
Húðun | No |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.