Insert bearing Bearing unit
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Breidd | 32.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 82.5 mm |
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Breidd | 32.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 82.5 mm |
Efni | Bearing steel |
Heildar legubreidd | 38.1 mm |
Holufjöldi | 4 |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 11200 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 19500 N |
Utanmál | 108 mm |
Til á lager