Spherical Roller Bearing
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Utanmál | 90 mm |
Breidd | 33 mm |
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Utanmál | 90 mm |
Breidd | 33 mm |
Tegund legulausnar | CN |
Röð | 223CE |
Efni | Bearing steel |
Tilvísunarhraði | 6000 rpm |
Hraðatakmörk | 8000 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 140 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 155 N |
Þétti | Opið |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.