Nánar um vöruna : SPLITTATÖNG BEIN ÁN FJÖÐUR,INNAN J4 010139
For mounting of locking washers in bores of Ø 8-140 mm. Forged design. Stable, anti-slip points. Housing and points: chrome-vanadium steel, forged, hardened in oil.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lengd
320 mm
Þyngd
469 g
Lágmarksþvermál
85 mm
Hámarksþvermál
140 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
5.683kr.Án vsk
/ stykki
7.047kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.