Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.521)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.841)
Loft- og vökvabúnaður
(45.543)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.398)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(718)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Snitttappar
Snitttappar og fylgihlutir
Mekanískir snitttappar
Mekanísk snittvél fyrir gegnumbora (metrakerfi)
VÉLASNITTTAPPAR DIN 371 FORM B HSS-E M5X0,8
VÉLASNITTTAPPAR DIN 371 FORM B HSS-E M5X0,8
Machine Tap Metric HSS-E
Tilvísanir
völkel threading solutions:
9170G 5
rubix:
VOLKEL-37534
framleiðandi:
37534
ean:
8031591259876
tæknileg samantekt
Þvermál snittis
5
mm
Gengjur
0,8
mm
Efni aðalhluta
HSS-E
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : VÉLASNITTTAPPAR DIN 371 FORM B HSS-E M5X0,8
Upplýsingar um vöru
Non Abrasive Material up to 900 N/mm², Unalloyed and Low Alloyed Steel, For Through Holes
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál snittis
5
mm
Gengjur
0,8
mm
Efni aðalhluta
HSS-E
Þvermál skotts
6
mm
Efni
HSSE
Dýpt gengju
16
mm
Heildarlengd
70
mm
Málvik
ISO2 (6H)
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.232
kr.
Án vsk
/
stykki
1.528
kr.
M/vsk
Til á lager
Breyta afbrigði (6)