Metal drills A120
Þvermál borunar | 4.1 mm |
---|---|
Heildarlengd | 55 mm |
Skurðlengd | 22 mm |
Þvermál borunar | 4.1 mm |
---|---|
Heildarlengd | 55 mm |
Skurðlengd | 22 mm |
DIN staðall | DIN 1897 |
Húðun | Steam tempered |
Hlutfall þvermáls og lengdar borholu | 2,5xD |
Snittefni (efni til vélvinnslu) | Steel, stainless steel, cast iron and titanium |
Efni aðalhluta | HSS |
Skerping | Standard |
Oddhorn | 118 ° |
Innri kæling | Nei |
Þvermál skotts | 4.1 mm |
Til á lager