Pillow Block Bearing
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 33.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 95 mm |
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 33.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 95 mm |
Efni | Baydur;Stainless Steel (Spring) |
Hæð | 67 mm |
Lengd | 127 mm |
Röð | NG |
Heildar legubreidd | 33.5 mm |
Þvermál festi hola | 13.5 mm |
Holufjöldi | 2 |
Utanmál | 67 mm |