Pillow Block Bearing
Innanmál | 35 mm |
---|---|
Breidd | 38.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 82.6 mm |
Innanmál | 35 mm |
---|---|
Breidd | 38.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 82.6 mm |
Efni | Baydur;Stainless Steel (Grease Nipple) |
Hæð | 93 mm |
Lengd | 110 mm |
Röð | NG |
Heildar legubreidd | 38.5 mm |
Þvermál festi hola | 12 mm |
Holufjöldi | 2 |
Utanmál | 93 mm |