Vatns -/ Lofts -/ fjölnota slanga Tricoflex
Innanmál | 19 mm |
---|---|
Lengd | 50 m |
Innanmál | 19 mm |
---|---|
Lengd | 50 m |
Hitasvæði | -15/+60 °C |
Hámarks þjónustuþrýstingur | 9 bar |
Utanmál | 25.5 mm |
Þykkt efnis | 3,15 mm |
Litur | Grænn |
Radíus boglínu | 180 mm |
Hámarkshitastig | 60 °C |
Lágmarkshitastig | -15 °C |
Þrýstingur án sprengihættu | 23 bar |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.