Vatns -/ Lofts -/ fjölnota slanga Tricoflex
Innanmál | 12.5 mm |
---|---|
Lengd | 25 m |
Innanmál | 12.5 mm |
---|---|
Lengd | 25 m |
Hitasvæði | -15/+60 °C |
Hámarks þjónustuþrýstingur | 8 bar |
Þykkt efnis | 2,25 mm |
Litur | Gulur |
Þjónustuþrýstingur | 8 bar |
Radíus boglínu | 70 mm |
Hámarkshitastig | 60 °C |
Lágmarkshitastig | -15 °C |
Þrýstingur án sprengihættu | 20 bar |
Til á lager