Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.520)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.546)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(719)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Legur, mótorar og drifbúnaður
Dempun og fjöðrun
Demparar / fjaðrir
Sveifludeyfing
Hlutar í fjaðrir - gúmmílíki
MÓTORPÚÐI 16 X10MM M4 10MM HANN GENGJUR BÁÐU
MÓTORPÚÐI 16 X10MM M4 10MM HANN GENGJUR BÁÐU
Radiaflex cylindrical rubber stud
Tilvísanir
paulstra:
521650
rubix:
AVM-521650
ean:
3661227006786
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : MÓTORPÚÐI 16 X10MM M4 10MM HANN GENGJUR BÁÐU
Radiaflex cylindrical rubber stud, threaded rod mounting; 16 mm diameter, cylinder height: 10 mm; M4 threaded rods; maximum compressive load 20 daN, maximum shear load 2.5 daN
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
685
kr.
Án vsk
/
stykki
849
kr.
M/vsk
Til á lager
Búa til PDF vöru