Spherical Roller Bearing
Innanmál | 80 mm |
---|---|
Utanmál | 170 mm |
Breidd | 39 mm |
Innanmál | 80 mm |
---|---|
Utanmál | 170 mm |
Breidd | 39 mm |
Tegund legulausnar | CN |
Röð | 213E |
Efni | Bearing steel |
Tilvísunarhraði | 3800 rpm |
Hraðatakmörk | 5300 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 375 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 331 N |
Þétti | Opið |
Til á lager