BLÁIR BRADY LÁSAR ÖRYGGISLÁS (STYKKI) 38MM


Safety padlock steel 38MM BLUE 6/PAC

Tilvísanir
brady:051344-1
rubix:BRADY-051344-1
BLÁIR BRADY LÁSAR ÖRYGGISLÁS (STYKKI)
tæknileg samantekt
Þvermál handfangs6.35 mm
Hæð handfangs38.1 mm
Efni aðalhlutaEkki-eðlileg og önnur efni
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : BLÁIR BRADY LÁSAR ÖRYGGISLÁS (STYKKI) 38MM


Compact and lightweight. Enhanced impact resistance. Superior temperature, chemical and corrosion resistance. Locks come standard with 'Danger' labels. Locks are supplied keyed differently. One keys supplied with each padlock. Key won’t release until padlock shackle is closed.
Supplied in packs of 6.
Weight : 699 g.
Dimensions : 16 x 43 x 38 mm

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Þvermál handfangs6.35 mm
Hæð handfangs38.1 mm
Efni aðalhlutaEkki-eðlileg og önnur efni
LiturBlár
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.987 kr. Án vsk
/ stykki
4.944 kr. M/vsk
  • Til á lager