Angular Contact Ball Bearing 33.. Series
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Utanmál | 72 mm |
Breidd | 30.2 mm |
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Utanmál | 72 mm |
Breidd | 30.2 mm |
Tegund legulausnar | C3 |
Röð | 33A |
Efni | Bearing steel |
Búr | TN9 |
Hraðatakmörk | 6300 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 30000 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 42500 N |
Þétti | Tvær gúmmíþéttingar |
Til á lager