Deep Groove Ball Bearing 608 Series
Innanmál | 8 mm |
---|---|
Utanmál | 22 mm |
Breidd | 7 mm |
Innanmál | 8 mm |
---|---|
Utanmál | 22 mm |
Breidd | 7 mm |
Þétti | Tvær gúmmíþéttingar |
Tegund legulausnar | C3 |
Röð | 60 |
Efni | Bearing steel |
Tilvísunarhraði | 75000 rpm |
Hraðatakmörk | 22000 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 1370 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 3450 N |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.