Pillow (plummer) block housings are designed to accommodate an insert bearing. The cast iron housings are strong, stiff and cost-effective. They are suitable for most applications and can be bolted directly to a support surface.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Innanmál
90 mm
Hæð
85.7 mm
Utanmál
203 mm
Breidd
54 mm
Öxulhæð
57.2 mm
Efni
grey cast iron
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
4.197kr.Án vsk
/ stykki
5.204kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.