Nánar um vöruna : SPARTAN 2 METRA LÍFLÍNA MEÐ 2 KRÓKUM OG LÁS.
Twin webbing lanyard incorporated with shock absorber.
30 mm wide polyester webbing with textile loops on both ends.
Length: 2m.
Conforms to EN355:2002.
Delivered with 1 screw gate connector in alloy steel. Gate opening: 18 mm. Conforms to EN362:2004 class B & M. 2 alloy steel scaffold hooks. Gate opening: 50.8 mm. Conforms to EN362:2004 Class T.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lengd
2 m
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
28.047kr.Án vsk
/ stykki
34.778kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.