Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.521)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.841)
Loft- og vökvabúnaður
(45.544)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.388)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.451)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(425)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(548)
Viðhald og viðgerðir
(717)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Loft- og vökvabúnaður
Þrýstiloft
Aukabúnaður fyrir þrýstiloft
Rör og pípur
Rör
SPÓNSUGUBARKI 130MM THERMARESISTANT- 1. METER
SPÓNSUGUBARKI 130MM THERMARESISTANT- 1. METER
Superflex Hose
Tilvísanir
merlett:
9130661300000
rubix:
MER-9130661300000
tæknileg samantekt
Innanmál
132
mm
Utanmál
136
mm
Lengd spóla
30
m
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : SPÓNSUGUBARKI 130MM THERMARESISTANT- 1. METER
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Innanmál
132
mm
Utanmál
136
mm
Lengd spóla
30
m
Þjónustuþrýstingur
0.18
bar
Hitasvæði
-40/90
°C
Litur
Annað
Radíus boglínu
26
mm
Efni
Polyurethane;Copper-Plated Steel (Spiral)
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
5.400
kr.
Án vsk
/
stykki
6.696
kr.
M/vsk
Til á lager
Breyta afbrigði (3)