Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.520)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.546)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(719)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
Mæli- og eftirlitstæki
Ýmis mælibúnaður - Viðhald
Ýmis mælibúnaður
Málband
Tape measure
Tilvísanir
stanley:
0-30-696
ean:
3253560306960
tæknileg samantekt
Kassi
ABS
Lengd
5
m
Breidd
19
mm
Sjá öll einkenni
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna :
Stanley Tylon Tape Measure. Length: 8m (26ft) x Width: 25mm Nylon coated blade|Bi-material case|Blade lock for accurate measurements
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Kassi
ABS
Lengd
5
m
Breidd
19
mm
Litur
Gulur
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
Búa til PDF vöru