Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.521)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.844)
Loft- og vökvabúnaður
(45.546)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(719)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Suðuvörur
Málmsuðu- og skurðartæki
TIG suðuvélar
Rekstrarvörur
Tungsten rafsuðuvír
1.6MM 150MM TIGSUÐUSKAUT 2% THORIATED FOR SS
1.6MM 150MM TIGSUÐUSKAUT 2% THORIATED FOR SS
Tungsten Electrode
Tilvísanir
parweld:
TUNGSTEN-1.6MM
rubix:
PARWELD-TUNGSTE1.6MM
tæknileg samantekt
Efni
2% Thoriated
Þvermál
1.6
mm
Lengd
150
mm
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : 1.6MM 150MM TIGSUÐUSKAUT 2% THORIATED FOR SS
Upplýsingar um vöru
DC welding on carbon steel, stainless steel, nickel and titanium
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Efni
2% Thoriated
Þvermál
1.6
mm
Lengd
150
mm
Fjöldi rafvíra
5
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.582
kr.
Án vsk
/
pakkning
1.962
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.