Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.521)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.841)
Loft- og vökvabúnaður
(45.543)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.398)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(718)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Legur, mótorar og drifbúnaður
Pakkningar fyrir beinskiptingu
Þéttihringir
Snúningsþétti
V-hringir
V-HRINGUR 85MM
V-HRINGUR 85MM
V-Ring (v) 85 A-ozone resistant (OZB)-vulcanized in form (FORM)
Tilvísanir
dichtomatik:
V 85 A NBR 60 OZB FORM
rubix:
VRING85A
framleiðandi:
123511
tæknileg samantekt
Efni
NBR
Sjá öll einkenni
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : V-HRINGUR 85MM
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Efni
NBR
Hæð
6.8
mm
Breidd
11
mm
Framkvæmd
Standard version (a)
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
622
kr.
Án vsk
/
stykki
771
kr.
M/vsk
Til á lager