Nánar um vöruna : SMALL PART ORGANIZER 5 DIV 11 COMPARTSM 192X143
Two-colour Black/Grey.
Transparent cover for identification and rapid processing of stored parts.
Adjustable separators: 5.
Maximum compartments: 11.
Thanks to the hinges located on the side, the user can attach two boxes together to increase overall storage capacity.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Leyfileg þyngd á hlassi
2 kg
Efni
Plastic
Breidd
143 mm
Hæð
50 mm
Lengd
192 mm
Tegund
Storage box
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
222kr.Án vsk
/ stykki
275kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.