Nánar um vöruna : SMALL PART ORGANIZER 10 DIV 14 COMPARTM 284X192
Two-colour Black/Grey.
Transparent cover for identification and rapid processing of stored parts.
Adjustable separators: 10.
Maximum compartments: 14.
Thanks to the hinges located on the side, the user can attach two boxes together to increase overall storage capacity.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Leyfileg þyngd á hlassi
3 kg
Efni
Plastic
Breidd
192 mm
Hæð
50 mm
Lengd
284 mm
Tegund
Storage box
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
380kr.Án vsk
/ stykki
471kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.