Nánar um vöruna : SMALL PART ORGANIZER 21 DIV 27 COMPARTM 385X143
Two-colour Black/Grey. Transparent cover for identification and rapid processing of stored parts. Adjustable separators: 21. Maximum compartments: 27. Thanks to the hinges located on the side, the user can attach two boxes together to increase overall storage capacity.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Leyfileg þyngd á hlassi
3.5 kg
Efni
Plastic
Breidd
143 mm
Hæð
50 mm
Lengd
385 mm
Geymslurúmtak
2.7 l
Tegund
Storage box
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
785kr.Án vsk
/ stykki
973kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.