BAKPLATA M/KÆLIRÁKUM - 125X22MM M14


3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad

Tilvísanir
3m:PN09584
rubix:3M-PN09584
ean:5010027403598
SLÍPIDISKUR M/KÆLIRÁKUM Ø127X22MM M14
tæknileg samantekt
Þvermál127 mm

Nánar um vöruna : BAKPLATA M/KÆLIRÁKUM - 125X22MM M14


Use 3M™ Ribbed Back Up Pad with 3M™ Cubitron™ II discs for improved disc cut and lifespan. Our pad features a unique rib pattern and is resistant to temperatures over 212° F (100°C). It helps to improve efficiency and reduce costs.

Styrkleikar vöru

Unique rib pattern
Resistant to temperatures over 100°C (212° F)
Use to extend the cut rate and lifespan of 3M™ Cubitron™ II discs
Improve work processes while lowering costs

Upplýsingar um vöru

Use with 3M™ Cubitron™ II discs to improve disc cut rate and lifespan

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Þvermál127 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.558 kr. Án vsk
/ stykki
4.412 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.