MÁLNINGARLÍMBAND 72MM X 50M


3M™ Masking Tape

Tilvísanir
3m:2017250
rubix:3M-2017250
MÁLNINGARLÍMBAND 72mm X 50m
tæknileg samantekt
Breidd72 mm
Lengd50 m

Nánar um vöruna : MÁLNINGARLÍMBAND 72MM X 50M


The 201E masking tape is a smooth creped paper tape 80 ° C. Chamois color, rubber adhesive, thickness 0,135mm.

Styrkleikar vöru

Conformable tape, does not tear when unfolding
Easy to pull off the roller
Good fastening, instantaneous heat resistance

Upplýsingar um vöru

Suitable for holding, fixing, wrapping, sealing
Ideal for bundling, marking and identification

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Breidd72 mm
Lengd50 m
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
880 kr. Án vsk
/ stykki
1.091 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.