Kúlulega með djúpu spori INA 60062RS, Utanmál: 55 mm | Breidd: 13 mm | Innanmál: 30 mm
600…-2RS
Sjá tæknilegar upplýsingarTilvísanir
INA:60062RS
Rubix:60062RS

Nánar um vöruna : RADIAL BALL BEARING
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
| Innanmál | 30 mm |
|---|---|
| Utanmál | 55 mm |
| Breidd | 13 mm |
| Þétti | tvær gúmmíþéttingar |
| Tegund legulausnar | cn |
| Röð | 60.. |
| Efni | steel |
| Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 8000 N |
| Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 13500 N |
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
1.616 kr. M/vsk
/ stykki
Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni
