Nánar um vöruna : SKIPTILYKILL 8" 200MM 25MM OPNUN
• Chrome-vanadium steel. • Finer jaws and refined arms make it possible to work in hard-to-reach places. • An ergonomic handle gives more user comfort and grip when held in the hand. • A measurement scale gives the approximate size of nuts, tubes etc
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Afkastageta
30 mm
Lengd
200 mm
Frágangur
Phosphated chromium vanadium
Op
30 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.228kr.Án vsk
/ stykki
4.003kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.