Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.547)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Suðuvörur
Logsuða, skurður og hitun
Logskurður
Logskerar
Logskeraspíss
AFM SKURÐARSPÍSS- 1/32"/ 0.8MM
AFM SKURÐARSPÍSS- 1/32"/ 0.8MM
AFNM Nozzle 1/32″/ 0.8mm
Tilvísanir
parweld:
705201
rubix:
PARWELD-705201
tæknileg samantekt
Tegund
Acetylene Nozzles
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : AFM SKURÐARSPÍSS- 1/32"/ 0.8MM
Low Velocity Oxygen Stream Acetylene Gouging Nozzle.
Compatible with a Lightweight Cutting and Welding Torch.
Plate Thickness : 3mm-6mm
Bar Acetylene : 0.2
Bar Oxygen : 2.1
Nozzle-size : 1/32" / 0.8mm
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Tegund
Acetylene Nozzles
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.098
kr.
Án vsk
/
stykki
1.362
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.