Air Cylinder
Þvermál tjakks | 32 mm |
---|---|
Slaglengd tjakks | 100 mm |
Tegund | Air Cylinder |
Þvermál tjakks | 32 mm |
---|---|
Slaglengd tjakks | 100 mm |
Tegund | Air Cylinder |
Hæð innfeldrar stangar | 20 mm |
Hitasvæði | -20/80 °C |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.