Arizona Superelastic Hose
Innanmál | 32 mm |
---|---|
Utanmál | 41.4 mm |
Lengd spóla | 50 m |
Innanmál | 32 mm |
---|---|
Utanmál | 41.4 mm |
Lengd spóla | 50 m |
Þjónustuþrýstingur | 6 bar |
Hitasvæði | -25/55 °C |
Litur | Grátt |
Radíus boglínu | 130 mm |
Efni | PVC |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.