Thrust Ball Bearing
Innanmál | 55 mm |
---|---|
Utanmál | 78 mm |
Breidd | 16 mm |
Innanmál | 55 mm |
---|---|
Utanmál | 78 mm |
Breidd | 16 mm |
Röð | 511 |
Efni | Bearing Steel |
Tilvísunarhraði | 3800 rpm |
Hraðatakmörk | 5300 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, áslægt - C0a | 81500 N |
Grundvallar kvikt álag, áslægt - Ca | 30200 N |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.