Thrust Ball Bearing
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Utanmál | 60 mm |
Breidd | 13 mm |
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Utanmál | 60 mm |
Breidd | 13 mm |
Röð | 511 |
Efni | Bearing steel |
Tilvísunarhraði | 5000 rpm |
Hraðatakmörk | 7000 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, áslægt - C0a | 63000 N |
Grundvallar kvikt álag, áslægt - Ca | 25500 N |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.