Ball Bearing Unit
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Breidd | 31.2 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 83 mm |
Innanmál | 30 mm |
---|---|
Breidd | 31.2 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 83 mm |
Efni | Stainless steel |
Hæð | 61.1 mm |
Lengd | 112 mm |
Röð | BlueRange |
Heildar legubreidd | 33 mm |
Þvermál festi hola | 11.5 mm |
Holufjöldi | 4 |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 11200 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 16300 N |
Utanmál | 62 mm |
Til á lager