Ball Bearing Unit
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 31 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 90 mm |
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 31 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 90 mm |
Efni | Stainless steel |
Hæð | 119 mm |
Lengd | 62 mm |
Röð | BlueRange |
Heildar legubreidd | 27 mm |
Þvermál festi hola | 11.5 mm |
Holufjöldi | 2 |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 6550 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 10800 N |
Utanmál | 47 mm |
Til á lager