Ball pein hammers for use on cold chisels, centre points, rivets and metal sheets and for general purposes. The handle is of original, first Hickory wood, straight grained, without knots.
Ball pein hammer, 330 mm long
Styrkleikar vöru
Suitable for use as a general-purpose hammer
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Höfuðlengd
100 mm
Lengd
350 mm
Handfang
Hickory
Þyngd
570 g
Breidd
29 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
4.439kr.Án vsk
/ stykki
5.504kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.