HOUSED BEARING UNIT


Bearing Unit

Tilvísanir
rhp:SF30
rubix:SF30
framleiðandi:SF30 RRS AR3P5
ean:00747023029037
HOUSED BEARING UNIT
tæknileg samantekt
Innanmál30 mm
Breidd42.21 mm
Fjarlægð festimiðju til miðju82.5 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : HOUSED BEARING UNIT


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
SF30 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Innanmál30 mm
Breidd42.21 mm
Fjarlægð festimiðju til miðju82.5 mm
EfniCast Iron
Hæð108 mm
Lengd108 mm
RöðSF
Heildar legubreidd82.6 mm
Þvermál festi hola10 mm
Holufjöldi4
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r11300 N
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr19500 N
Utanmál82.6 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.023 kr. Án vsk
/ stykki
12.429 kr. M/vsk
  • Til á lager