Bspf tap hsse alloy steels spiral point
Snittun (tommur) | BSP |
---|---|
Þvermál snittis tommur | 1/8 |
Fjöldi gengja á tommu | 28 |
Snittun (tommur) | BSP |
---|---|
Þvermál snittis tommur | 1/8 |
Fjöldi gengja á tommu | 28 |
Heildarlengd | 90 mm |
Efni aðalhluta | HSS-E |
Húðun | Polished |
Þvermál skotts | 7 mm |
Breytistykki ferningsdrifs | 5,5 mm |
Rýmd, lengd | 18 mm |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.