Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.547)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Suðuvörur
Málmsuðu- og skurðartæki
MIG/MAG suðuvélar
Rekstrarvörur fyrir MIG/MAG logsuðulampa
M6 cu tengirör (stál)
SUÐUSPÍSS 0.8MM M6
SUÐUSPÍSS 0.8MM M6
BZL Contact Tip
Tilvísanir
parweld:
B1527-08
rubix:
PARWELD-B1527-08
tæknileg samantekt
Þvermál snittis
6
mm
Þvermál vírs
0,8
mm
Lengd
25
mm
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : SUÐUSPÍSS 0.8MM M6
Parweld BZL contact tips are manufactured using a harder and higher conductivity copper alloy than the OEM.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál snittis
6
mm
Þvermál vírs
0,8
mm
Lengd
25
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
153
kr.
Án vsk
/
stykki
190
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.