Nánar um vöruna : KARBÍT FRÆSITÖNN-9,5X6 - SLÉTTUR HAUS - 65MM LENGD
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR B 9,5x19-6 END CUT-DOUBLE Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál skotts
6 mm
Hauslag
Cylinder with Endcut
Heildarlengd
65 mm
Tennur
Crossed
Þvermál hauss
10 mm
Gildissvið
Universal
Rýmd, lengd
20 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
4.491kr.Án vsk
/ stykki
5.569kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.