Circulating Fluid Temperature Controller

Tilvísanir
smc:HRSE018-A-23
rubix:SMC-HRSE018-A-23
tæknileg samantekt
Inntekið afl1900 W
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna :


Simple function and performance
•Cooling capacity: 1 kW to 1.9 kW (50 Hz)
•Temperature stability: ±2 °C
•Set temperature range: 10 to 30 °C
•Triple inverter.

Cooling Capacity: 018 (Cooling Capacity
High-pressure pump: None

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Inntekið afl1900 W
TegundTemperature Controller
Þyngd43 kg
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.