Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Sögun
Blöð
Blöð fyrir bandsagir
Blöð fyrir bandsagir
BANDSAGARBLAÐ 2750-27X0.9X6/10-VVR
BANDSAGARBLAÐ 2750-27X0.9X6/10-VVR
Classic bandsaw
Tilvísanir
lenox:
B50986BSB2
rubix:
LX-B50986BSB2
tæknileg samantekt
Lengd
3810
mm
Breidd
27
mm
Þykkt
0.9
mm
Sjá öll einkenni
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : BANDSAGARBLAÐ 2750-27X0.9X6/10-VVR
LENOX B50986BSB2 CLASSIC BANDSAW has a patented tuff tooth design for strip resistance. It also has M42 high speed steel tooth edge for durability
Upplýsingar um vöru
Carbon SteelsLight Alloy SteelsMould SteelsTool SteelsStainless Steel
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lengd
3810
mm
Breidd
27
mm
Þykkt
0.9
mm
Efni aðalhluta
Stál
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
8.004
kr.
Án vsk
/
stykki
9.925
kr.
M/vsk
Til á lager
Búa til PDF vöru