Tilvísanir
Mecaline:A64E
Rubix:MECA-A64E
framleiðandi:874092
EAN:3660338276996

product.documentsSection.title
Nánar um vöruna : V-BELT 13X 8 LI 1625 LD 1655 E
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Classical V Belt - A Section - Oil resistant and Anti-Static - ISO 4184 - BS3790 - DIN7753
Styrkleikar vöru
Working temperature -40C to +70C
Upplýsingar um vöru
Power transmission applications via belt and pulley
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
| Notendaupplýsingar | a/13 |
|---|---|
| Auðkenni beltis | a64 |
| Innanmál | 1625 mm |
| Efri breidd | 13 mm |
| Hæð | 8 mm |
| Hámarksvísunarlengd | 1655 mm |
| Efni | sbr |
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
930 kr. M/vsk
/ stykki
- Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni